›

MULTIFLEX 512 -PUR 12G1,5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22539
Cod. Produttore 22539

Informazioni principali

  • Serie: MULTIFLEX 512
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo piega: 5x diametro esterno
  • Materiale guaina: Poliuretano (PUR)
  • Resistente a: olio, UV, ozono, agenti chimici
  • Conduttori: rame nudo, classe 6
  • Colore guaina: grigio RAL 7001

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo MULTIFLEX 512 con conduttori da 1,5 mm², rivestito in poliuretano (PUR) di colore grigio. Progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono durata e affidabilità nel tempo. Adatto a installazioni in ambienti industriali grazie alla protezione offerta dal materiale isolante e alla capacità di sopportare sollecitazioni frequenti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

13.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

MULTIFLEX 512 -PUR 12G1,5 QMM GREY