›

MULTIFLEX 512 -PUR 12G0,5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22506
Cod. Produttore 22506

Informazioni principali

  • Serie: MULTIFLEX 512
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 5x diametro esterno
  • Numero conduttori: 12 G 0,5 mm²
  • Guaina esterna: Poliuretano (PUR) grigio
  • Resistenza: olio, UV, ozono, agenti chimici
  • Conformità: DIN VDE 0285-525-2-21

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo multiflessibile MULTIFLEX 512 con conduttori da 0,5 mm² di sezione, rivestito in poliuretano (PUR) di colore grigio. Progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un materiale durevole e affidabile. La struttura a 12 conduttori lo rende adatto a numerose configurazioni di cablaggio, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali e di automazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

9.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

MULTIFLEX 512 -PUR 12G0,5 QMM GREY