Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22574
Cod. Produttore
22574

Informazioni di prodotto

MULTIFLEX 512®-C-PUR grey 5 G 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo MULTIFLEX 512 con conduttori in rame di sezione 0,5 mm², rivestito in materiale C-PUR di colore grigio. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata flessibilità e resistenza meccanica, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per impieghi in ambienti industriali dove è necessaria una protezione superiore contro abrasioni, oli e agenti chimici. La struttura a 5 conduttori permette una trasmissione efficiente e sicura dell’energia elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

9.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C