›

MULTIFLEX 512 -C-PUR 4G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22616
Cod. Produttore 22616

Informazioni principali

  • Serie: MULTIFLEX 512-C-PUR
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Resistenza: olio, UV, ozono, agenti chimici
  • Raggio di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: poliuretano resistente
  • Conduttori: rame nudo, classe 6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo MULTIFLEX 512 C-PUR è un cavo elettrico flessibile di alta qualità con conduttori in rame da 2,5 mm² e quattro fili, caratterizzato da un rivestimento in materiale PUR resistente e di colore grigio. Progettato per garantire elevata flessibilità e durata, è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta resistenza all’usura, agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche. Questo cavo assicura prestazioni affidabili e una lunga vita operativa in ambienti complessi, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento elettrico in impianti e macchinari.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

13.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

MULTIFLEX 512 -C-PUR 4G2.5 QMM GREY