Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22594
Cod. Produttore
22594

Informazioni di prodotto

MULTIFLEX 512®-C-PUR grey 3 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo multifunzionale MULTIFLEX 512 con guaina in materiale C-PUR di colore grigio, dotato di tre conduttori da 1 mm² ciascuno. Progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La struttura robusta e il rivestimento in PUR assicurano protezione contro abrasioni, oli e agenti chimici, rendendo questo cavo adatto a utilizzi industriali e ambienti impegnativi.

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

10 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C