›

MULTIFLEX 512 -C-PUR 25G1.5 QMM GRE

Cod. Rexel HUK22611
Cod. Produttore 22611

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -30°C/+80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza: olio, UV, ozono, agenti chimici
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: poliuretano (PUR), grigia
  • Numero conduttori: 25 G 1.5 mm²
  • Serie: MULTIFLEX 512

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo MULTIFLEX 512 è realizzato con conduttori in rame flessibile da 25G1.5 mm², rivestiti in materiale PUR di alta qualità, garantendo resistenza meccanica e protezione contro agenti chimici e abrasione. Questo cavo elettrico è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata flessibilità e durata nel tempo, assicurando prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Il rivestimento di colore grigio conferisce un aspetto professionale e facilita l'identificazione. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, il MULTIFLEX 512 è adatto per l'installazione in impianti elettrici che necessitano di cavi robusti e flessibili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

23.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

MULTIFLEX 512 -C-PUR 25G1.5 QMM GRE