› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Multiclip 4 poli 63A blocco distribuzione per quadri elettrici PrismaSeT P e G

Cod. Rexel MGLVS04008
Cod. Produttore LVS04008
Cod. EAN 3606481870803

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Tensione nominale: 440 V CA
  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero poli: 3P + N
  • Grado protezione IP: IPxx B
  • Corrente picco ammissibile: 12 kA
  • Moduli totali: 12 (18 mm)
  • Colore: Grigio antracite RAL 7016

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il blocco di distribuzione è progettato per essere utilizzato con gli armadi PrismaSeT P e G per la distribuzione dell'alimentazione all'interno dei quadri elettrici. Compatibile con blocchi di distribuzione 63A 4P 440V CA, per morsetti chiusi. Compatibile con 12 moduli verticali e con 20 fori.

Caratteristiche tecniche

sezione del filo

6 mm²

numero di poli

4

Serie

PrismaSeT

Multiclip 4 poli 63A blocco distribuzione per quadri elettrici PrismaSeT P e G