› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Multiclip 4 poli 200A blocco distribuzione per quadri elettrici PrismaSeT P e G

Cod. Rexel MGLVS04018
Cod. Produttore LVS04018
Cod. EAN 3606481870841

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 3P + N
  • Corrente picco ammissibile: 20 kA
  • Grado protezione IP: IPxx B
  • Passo moduli: 9 mm, 24 moduli
  • Peso netto: 0,92 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il blocco di distribuzione è progettato per essere utilizzato con gli armadi PrismaSeT P e G per la distribuzione dell'alimentazione all'interno dei quadri elettrici. Compatibile con blocchi di distribuzione 160A 4P 440V CA, per morsetti chiusi. Compatibile con 24 moduli verticali e con 54 fori.

Caratteristiche tecniche

sezione del filo

10 mm²

numero di poli

4

Serie

PrismaSeT

Multiclip 4 poli 200A blocco distribuzione per quadri elettrici PrismaSeT P e G
€ 193,33 x 1 pz.
(pz.)