› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Multiclip 3P 200A blocco distribuzione alimentazione quadri elettrici PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS04013
Cod. Produttore LVS04013
Cod. EAN 3606481870827

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 200 A a 40 °C
  • Numero poli: 3P
  • Corrente di picco: 20 kA
  • Grado protezione IP: IPxx B
  • Numero moduli: 24 (18 mm)
  • Peso netto: 1,32 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il blocco di distribuzione è progettato per essere utilizzato con gli armadi PrismaSeT P e G per la distribuzione dell'alimentazione all'interno dei quadri elettrici. Compatibile con blocchi di distribuzione 200 A 4P 440 V CA, per morsetti chiusi. Compatibile con 24 moduli verticali e con 42 fori.

Caratteristiche tecniche

sezione del filo

10 mm²

numero di poli

3

Serie

PrismaSeT

Multiclip 3P 200A blocco distribuzione alimentazione quadri elettrici PrismaSeT