Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304209
Cod. Produttore
304209
Cod. EAN
8018367631692

Informazioni di prodotto

Apparecchio versatile e durevole, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al corpo in tecnopolimero e viti antivandalo in acciaio inox
  • Predisposizione per collegamento in cascata e alimentazione tramite tubo fino a 20 mm di diametro
  • Manutenzione facilitata con scheda LED basculante FUTURE-PROOF™

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito dalla tecnologia LED SMD ad alta efficienza
  • Diffusore antivandalo in tecnopolimero opale per maggiore sicurezza e durata
  • Adatta per utilizzo con impianti a due linee separate con comando intelligente del flusso luminoso

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Classe II / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™ / Le versioni SMART DA sono idonee per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Classe II / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™ / Le versioni SMART DA sono idonee per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

320 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

84,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2278 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

28 ... 28 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 25 °C