›

MULTI+ 40 PC LED 27W SMART DA per interni ed esterni

Cod. Rexel PI304208
Cod. Produttore 304208
Cod. EAN 8018367631685

Informazioni principali

  • Serie: MULTI+ 40 PC
  • Potenza: 27W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Classe protezione: II
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza impatti: IK10
  • Materiale corpo: Tecnopolimero
  • Sensore: High Frequency 5,8 GHz

Descrizione del prodotto

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interni ed esterni, caratterizzati da un corpo in tecnopolimero e un diffusore opale antivandalo resistente a temperature fino a 960°C. Dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento e viti di chiusura in acciaio inox antivandalo, questo apparecchio è predisposto per il collegamento in cascata e appartiene alla classe II di protezione. Completo di alimentatore e scheda LED SMD in Metal-Core a manutenzione facilitata, garantisce un’illuminazione efficiente e duratura. La versione SMART DA integra un sensore ad alta frequenza per la regolazione del flusso luminoso, ottimizzando i consumi con un range dal 30% al 100% in base alla rilevazione di presenza. Adatto per montaggio a parete e soffitto, offre un’ottica simmetrica extra-diffondente, ideale per molteplici applicazioni di illuminazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Classe II / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™ / Le versioni SMART DA sono idonee per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

320 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

84,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2146 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

28 ... 28 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 25 °C

MULTI+ 40 PC LED 27W SMART DA per interni ed esterni