Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306142
Cod. Produttore
306142
Cod. EAN
8018367664089

Informazioni di prodotto

Apparecchio da parete versatile e robusto, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Corpo e diffusore in tecnopolimero antivandalo per maggiore durabilità
  • Viti in acciaio inox per una chiusura sicura e resistente
  • Predisposizione per collegamento in cascata e alimentazione tramite tubo fino a 20 mm
  • Manutenzione facilitata grazie alla scheda LED SMD Metal-Core

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con tecnologia LED a lunga durata
  • Design resistente agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche
  • Classe II per sicurezza d’uso elevata

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Classe II / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Classe II / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

10,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

763 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

resistenza agli urti

IK10

materiale della copertura

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

uscita della luce

Diretto

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Materiale del corpo

Plastica

altezza/profondità

127,5 mm

lunghezza

84,5 mm

numero di poli

2

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore del corpo

Bianco

tipo di collegamento

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

portalampada

Altro

larghezza

357,5 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

73 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

9 ... 9 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

500 ... 500 mA