Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304206
Cod. Produttore
304206
Cod. EAN
8018367631661

Informazioni di prodotto

Apparecchio versatile e performante, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Corpo in tecnopolimero resistente e antivandalo
  • Viti in acciaio inox per una chiusura sicura
  • Predisposizione per collegamento in cascata e alimentazione tramite tubo da 20 mm
  • Manutenzione facilitata grazie alla scheda LED basculante FUTURE-PROOF™

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED a basso consumo da 16W
  • Sensore High Frequency integrato per gestione automatica del flusso luminoso
  • Risparmio energetico con regolazione dal 30% al 100% in base alla presenza
  • Adatto per interni ed esterni con protezione antivandalo e guarnizione in silicone

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Classe II / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™ / All’interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Le versioni SMART HF sono complete di sensore High Frequency integrato che gestisce dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Classe II / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™ / All’interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Le versioni SMART HF sono complete di sensore High Frequency integrato che gestisce dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

320 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

84,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

16 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1270 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C