Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI30416890100
Cod. Produttore
30416890100
Cod. EAN
8018367694420

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 16W
  • Tipo LED: PC
  • Temperatura colore: 3000K
  • Alimentazione: HF
  • Serie: BK81
  • Durata: massima
  • Innovazione: tecnologica
  • Sicurezza: elevata
MULTI+ 30 PC LED 16W HF 3K BK81Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: MULTI+ 30 PC LED 16W HF 3K BK81Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.