Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI30416090101
Cod. Produttore
30416090101
Cod. EAN
8018367694406

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 16W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo LED: PC LED
  • Serie: MULTI+ 30
  • Colore: BK81
  • Durata: Alta
  • Innovazione: Elevata
  • Sicurezza: Massima
MULTI+ 30 PC LED 16W 3K BK81Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: MULTI+ 30 PC LED 16W 3K BK81Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.