Descrizione del prodotto
Le muffole della serie N sono la scelta ideale per la giunzione e la connessione di conduttori di bassa tensione mediante la tecnica della resina colata. Sono disponibili muffole a giunzione diritta ed a derivazione a Y.
La resina bicomponente colata è in grado di sigillare e proteggere cavi di potenza, di segnale e telefonici, garantendo un livello di protezione da umidità e basse temperature, secondo norma EN 50393 e DIN VDE 57291-2 (VDE0291), ed una durata di conservazione, anche in condizioni critiche, pari a 48 mesi.
Le muffole sono dotate di gusci protettivi in PET, formati da due metà unibili mediante chiusura a scatto, che non necessita di ulteriori fissaggi o impermeabilizzazioni. I gusci lasciati sulla muffola dopo la colata costituiscono una protezione supplementare contro sollecitazioni meccaniche, agenti atmosferici e agenti chimici. Descrizione del produttore: Le muffole della serie N sono la scelta ideale per la giunzione e la connessione di conduttori di bassa tensione mediante la tecnica della resina colata. Sono disponibili muffole a giunzione diritta ed a derivazione a Y.
La resina bicomponente colata è in grado di sigillare e proteggere cavi di potenza, di segnale e telefonici, garantendo un livello di protezione da umidità e basse temperature, secondo norma EN 50393 e DIN VDE 57291-2 (VDE0291), ed una durata di conservazione, anche in condizioni critiche, pari a 48 mesi.
Le muffole sono dotate di gusci protettivi in PET, formati da due metà unibili mediante chiusura a scatto, che non necessita di ulteriori fissaggi o impermeabilizzazioni. I gusci lasciati sulla muffola dopo la colata costituiscono una protezione supplementare contro sollecitazioni meccaniche, agenti atmosferici e agenti chimici.