Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY373921-000
Cod. Produttore
373921-000

Informazioni di prodotto

  • Temperatura esercizio: -55°C/+125°C
  • Resistenza trazione: 14,8 MPa
  • Allungamento: 460%
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm
  • Ø prerestringimento: 75 mm
  • Ø postrestringimento: 22 mm
  • Spessore postrestringimento: 0,6 mm
  • Serie: MTR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore senza adesivo, in bobina. Ø prerestringimento= 75 mm. Ø postrestringimento= 22 mm. Spessore postrestringimento= 0,6 mm. Lunghezza minima= 10 m. Colore nero. Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,7 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

75 mm

diametro interno dopo la retrazione

22 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C