Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY605711-000
Cod. Produttore
605711-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: MTR
  • Tensione esercizio: -55°C/+125°C
  • Diametro pre-restringimento: 75 mm
  • Diametro post-restringimento: 22 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,6 mm
  • Lunghezza: 1 m
  • Resistenza a trazione: 14,8 MPa
  • Allungamento: 460 %

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore senza adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 75 mm. Ø postrestringimento= 22 mm. Spessore postrestringimento= 0,6 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,7 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

75 mm

diametro interno dopo la retrazione

22 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C