Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY738765-000
Cod. Produttore
738765-000

Informazioni di prodotto

  • Temperatura esercizio: -55°C/+125°C
  • Resistenza a trazione: 14,8 MPa
  • Allungamento: 460%
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm
  • Diametro pre-restringimento: 50 mm
  • Diametro post-restringimento: 16 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,5 mm
  • Serie: MTR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore senza adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 50 mm. Ø postrestringimento= 16 mm. Spessore postrestringimento= 0,5 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

50 mm

diametro interno dopo la retrazione

16 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C