Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY651145-000
Cod. Produttore
651145-000

Informazioni di prodotto

  • Diametro pre-restringimento: 25 mm
  • Diametro post-restringimento: 8 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,4 mm
  • Lunghezza minima: 40 m
  • Temperatura esercizio: -55°C / +125°C
  • Resistenza a trazione: 14,8 MPa
  • Allungamento: 460 %
  • Serie: MTR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore senza adesivo, in bobina. Ø prerestringimento= 25 mm. Ø postrestringimento= 8 mm. Spessore postrestringimento= 0,4 mm. Lunghezza minima= 40 m. Colore nero. Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

40 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C