Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY717783-000
Cod. Produttore
717783-000
Cod. EAN
8032853658673

Informazioni di prodotto

  • Serie: MTR
  • Temperatura esercizio: -55/+125°C
  • Resistenza a trazione: 14,8 MPa
  • Allungamento: 460%
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm
  • Ø pre restringimento: 25 mm
  • Ø post restringimento: 8 mm
  • Spessore post restringimento: 0,4 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 25 mm. Ø postrestringimento= 8 mm. Spessore postrestringimento= 0,4 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C