Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY925679-000
Cod. Produttore
925679-000
Cod. EAN
8032853658666

Informazioni di prodotto

  • Serie: MTR
  • Diametro pre: 16 mm
  • Diametro post: 5 mm
  • Spessore post: 0,3 mm
  • Lunghezza: 1 m
  • Temperatura esercizio: -55/+125°C
  • Resistenza trazione: 14,8 MPa
  • Halogen Free: Sì

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 16 mm. Ø postrestringimento= 5 mm. Spessore postrestringimento= 0,3 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1,4 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

16 mm

diametro interno dopo la retrazione

5 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C