Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY827835-000
Cod. Produttore
827835-000
Cod. EAN
8032853659649

Informazioni di prodotto

  • Diametro pre-restringimento: 115 mm
  • Diametro post-restringimento: 34 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,7 mm
  • Lunghezza barra: 1 m
  • Temperatura esercizio: -55°C / +125°C
  • Resistenza trazione: 14,8 MPa
  • Allungamento: 460 %
  • Serie: MTR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 115 mm. Ø postrestringimento= 34 mm. Spessore postrestringimento= 0,7 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

115 mm

diametro interno dopo la retrazione

34 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C