Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY854745-000
Cod. Produttore
854745-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: MTR
  • Temperatura esercizio: -55°C/+125°C
  • Resistenza a trazione: 14,8 MPa
  • Allungamento: 460%
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm
  • Ø pre restringimento: 10 mm
  • Ø post restringimento: 3 mm
  • Spessore post restringimento: 0,3 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore senza adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 10 mm. Ø postrestringimento= 3 mm. Spessore postrestringimento= 0,3 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

10 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C