Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMTN5016100017
Cod. Produttore
MTN50161000172

Informazioni di prodotto

  • Serie: MTN
  • Ø pre restringimento: 63 mm
  • Ø post restringimento: 19 mm
  • Spessore post restringimento: 0,6 mm
  • Lunghezza: 1 m
  • Temperatura esercizio: -55°C / +125°C
  • Resistenza a trazione: 14,8 MPa
  • Halogen Free: Sì

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore, per pompe sommerse, con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 63 mm. Ø postrestringimento= 19 mm. spessore, per pompe sommerse, postrestringimento= 0,6 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

50 mm

diametro interno dopo la retrazione

16 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C