Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Serie
Modul 45 / Multimedia
Numero moduli da frutto
1
profondità dell'apparecchio
9 mm
altezza dell'apparecchio
45 mm
larghezza dell'apparecchio
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
Tipo superficie
Opaco
codice RAL (simile)
9010
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
materiale
Plastica
campo per dicitura
Con campo per dicitura
qualità del materiale
Materiale termoplastico
Protezione della superficie
Non trattato
impiego
HDMI
senza alogeni
colore
Bianco
composizione
Elemento base con piastra di copertura centrale
tipo di montaggio
Altro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te