Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
AWDC90C06/030
Cod. Produttore
DC90C06/030
Cod. EAN
5413656082231

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Capacità interruzione: 6KA
  • Protezione differenziale: 30mA AC
  • Tipo: 2 poli C
  • Applicazione: residenziale e commerciale
  • Installazione: semplice e veloce
  • Design: compatto
  • Serie: MTD AEG
Il MTD AEG 2P C 6A 6KA 30MA AC è un dispositivo elettrico progettato per garantire una protezione efficace in ambienti residenziali e commerciali. Con una corrente nominale di 6A e una capacità di interruzione di 6KA, questo interruttore offre una sicurezza robusta contro le sovracorrenti. La sua funzionalità di protezione differenziale a 30mA assicura una protezione ottimale contro le scosse elettriche, rendendolo ideale per l'uso in circuiti di alimentazione domestica e industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, il dispositivo è progettato per resistere a condizioni operative difficili e garantire una lunga durata. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta praticabile per professionisti e appassionati di fai-da-te. Grazie al suo design compatto, si integra facilmente in qualsiasi quadro elettrico, ottimizzando lo spazio disponibile. Descrizione del produttore: Il MTD AEG 2P C 6A 6KA 30MA AC è un dispositivo elettrico progettato per garantire una protezione efficace in ambienti residenziali e commerciali. Con una corrente nominale di 6A e una capacità di interruzione di 6KA, questo interruttore offre una sicurezza robusta contro le sovracorrenti. La sua funzionalità di protezione differenziale a 30mA assicura una protezione ottimale contro le scosse elettriche, rendendolo ideale per l'uso in circuiti di alimentazione domestica e industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, il dispositivo è progettato per resistere a condizioni operative difficili e garantire una lunga durata. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta praticabile per professionisti e appassionati di fai-da-te. Grazie al suo design compatto, si integra facilmente in qualsiasi quadro elettrico, ottimizzando lo spazio disponibile.

Produttore

MTD AEG 2P C 6A 6KA 30MA AC 6