Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
AWDC90C32/030
Cod. Produttore
DC90C32/030
Cod. EAN
5413656082293

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Protezione sovracorrente: 6kA
  • Sensibilità intervento: 30mA
  • Numero poli: 2P
  • Tipo corrente: AC
  • Grado protezione: IP adeguato
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Serie: MTD AEG
L'AWDC90C32/030 è un interruttore di protezione motore progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 32A e una protezione contro le sovracorrenti di 6kA, questo dispositivo offre una protezione efficace contro i cortocircuiti e le sovratensioni. La sua sensibilità di intervento di 30mA lo rende ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio costante delle perdite di corrente, contribuendo così a prevenire potenziali incidenti. Realizzato con materiali di alta qualità, l'AWDC90C32/030 è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo adatto sia per applicazioni residenziali che industriali. Con un grado di protezione adeguato, questo interruttore è un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica in qualsiasi impianto. Descrizione del produttore: L'AWDC90C32/030 è un interruttore di protezione motore progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 32A e una protezione contro le sovracorrenti di 6kA, questo dispositivo offre una protezione efficace contro i cortocircuiti e le sovratensioni. La sua sensibilità di intervento di 30mA lo rende ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio costante delle perdite di corrente, contribuendo così a prevenire potenziali incidenti. Realizzato con materiali di alta qualità, l'AWDC90C32/030 è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo adatto sia per applicazioni residenziali che industriali. Con un grado di protezione adeguato, questo interruttore è un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica in qualsiasi impianto.

Produttore

MTD AEG 2P C 32A 6KA 30MA AC 6