Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
AWDC90C25/030
Cod. Produttore
DC90C25/030
Cod. EAN
5413656082286

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Capacità di interruzione: 6KA
  • Sensibilità: 30mA AC
  • Tipo: 2P C
  • Serie: MTD AEG
  • Installazione: semplice
  • Design: compatto
  • Applicazione: residenziale/commerciale
L'AWDC90C25/030 è un interruttore automatico MTD AEG progettato per offrire una protezione affidabile e sicura nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 25A e una capacità di interruzione di 6KA, questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua sensibilità di 30mA lo rende particolarmente efficace nella protezione contro le correnti di guasto, contribuendo a garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, l'AWDC90C25/030 è progettato per resistere a condizioni di utilizzo difficili, assicurando una lunga durata e un funzionamento affidabile nel tempo. La sua installazione è semplice e diretta, rendendolo una scelta pratica per professionisti e fai-da-te. Grazie al suo design compatto, si integra facilmente in qualsiasi quadro elettrico, ottimizzando lo spazio disponibile. Descrizione del produttore: L'AWDC90C25/030 è un interruttore automatico MTD AEG progettato per offrire una protezione affidabile e sicura nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 25A e una capacità di interruzione di 6KA, questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua sensibilità di 30mA lo rende particolarmente efficace nella protezione contro le correnti di guasto, contribuendo a garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, l'AWDC90C25/030 è progettato per resistere a condizioni di utilizzo difficili, assicurando una lunga durata e un funzionamento affidabile nel tempo. La sua installazione è semplice e diretta, rendendolo una scelta pratica per professionisti e fai-da-te. Grazie al suo design compatto, si integra facilmente in qualsiasi quadro elettrico, ottimizzando lo spazio disponibile.

Produttore

MTD AEG 2P C 25A 6KA 30MA AC 6