Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02087
Cod. Produttore
B02087
Cod. EAN
8015892020878

Informazioni di prodotto

MTA-S 320 W MENSOLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN bianco MTA-S 320 W

larghezza

65 mm

altezza

195 mm

numero RAL

9001

lunghezza

330 mm

materiale

Plastica

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

0 ... 320 mm

Serie

TA

Produttore

MTA-S 320 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO