Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02086
Cod. Produttore
B02086
Cod. EAN
8015892020861

Informazioni di prodotto

Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN bianco MTA-S 230 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola per la sospensione di canali porta cavi e porta apparecchi delle linee TA-N e TA-EN, con base utile di 230 mm. Le dimensioni complessive sono b240 x h155 mm e 65 mm di larghezza. Dotata di asole per un fissaggio facilitato, è realizzata in bianco RAL 9001 e fornita con viti in poliammide per una rapida installazione.

larghezza

65 mm

altezza

155 mm

numero RAL

9001

lunghezza

240 mm

materiale

Plastica

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

0 ... 230 mm

Serie

TA

Produttore

MTA-S 230 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO