Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02070
Cod. Produttore
B02070
Cod. EAN
8015892020700

Informazioni di prodotto

MTA-S 140 G MENSOLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN grigio MTA-S 140 G

larghezza

65 mm

altezza

115 mm

numero RAL

7030

lunghezza

150 mm

materiale

Plastica

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

0 ... 140 mm

Serie

TA

Produttore

MTA-S 140 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO