Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ71620000
Cod. Produttore
VJ71620000
Cod. EAN
8007951716303

Informazioni di prodotto

MT 60 MORS.MESSA TERRA

Documentazione tecnica

Il morsetto di messa a terra MT 60 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo. Questo morsetto è progettato per un facile montaggio e connessione, assicurando un collegamento sicuro e stabile. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni sia residenziali che industriali, dove è fondamentale garantire una corretta messa a terra degli impianti elettrici. Con il suo design funzionale, il morsetto MT 60 rappresenta una scelta sicura e efficace per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Collare per il fissaggio e la messa a terra di tubi in acciaio zincato o PVC. E' costruito in acciaio stampato e zincato elettroliticamente per offrire un'elevata resistenza alla corrosione.

colore

Zinco

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Morsetto

adatto per diametro tubo

55 ... 63 mm

Produttore

Morsetto messa a terra MT 60 acciaio zincato alta resistenza fissaggio tubi PVC e acciaio