Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ71540000
Cod. Produttore
VJ71540000
Cod. EAN
8007951715405

Informazioni di prodotto

MT 48 MORS.MESSA TERRA

Documentazione tecnica

Il morsetto di messa a terra VEVJ71540000 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre una connessione sicura e duratura, fondamentale per la protezione contro le sovratensioni e le scariche elettriche. La sua progettazione robusta assicura una resistenza ottimale alle condizioni ambientali, rendendolo adatto per applicazioni sia interne che esterne. Grazie alla sua facilità di installazione, è ideale per professionisti e appassionati di fai-da-te che cercano soluzioni efficienti per sistemi elettrici. Questo morsetto rappresenta una scelta intelligente per chi desidera garantire la massima sicurezza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Collare per il fissaggio e la messa a terra di tubi in acciaio zincato o PVC. E' costruito in acciaio stampato e zincato elettroliticamente per offrire un'elevata resistenza alla corrosione.

colore

Zinco

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Morsetto

adatto per diametro tubo

47 ... 53 mm

Produttore

Morsetto messa a terra MT 48 acciaio zincato resistente corrosione per tubi elettrici