Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ71050000
Cod. Produttore
VJ71050000
Cod. EAN
8007951715108

Informazioni di prodotto

MT 16 MORS.MESSA TERRA

Documentazione tecnica

Il morsetto di messa a terra MT 16 è un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica in qualsiasi impianto. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre un'affidabilità straordinaria e una resistenza duratura nel tempo. La sua progettazione consente un'installazione semplice e rapida, assicurando una connessione sicura e stabile. Il colore neutro del morsetto si integra facilmente in qualsiasi contesto elettrico, rendendolo ideale per l'uso in abitazioni, uffici e ambienti industriali. Grazie alla sua capacità di gestire carichi elettrici significativi, il morsetto di messa a terra MT 16 rappresenta una scelta sicura per proteggere le persone e le apparecchiature da potenziali sovratensioni. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a mantenere standard elevati di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Collare per il fissaggio e la messa a terra di tubi in acciaio zincato o PVC. E' costruito in acciaio stampato e zincato elettroliticamente per offrire un'elevata resistenza alla corrosione.

colore

Zinco

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Morsetto

adatto per diametro tubo

16 ... 18 mm

Produttore

Morsetto messa a terra MT 16 acciaio zincato per tubi PVC e acciaio, sicurezza impianti elettrici