Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD9444
Cod. Produttore
GWD9444
Cod. EAN
8034035039607

Informazioni di prodotto

MSXM 250c - INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE - 4P 250A 690V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

larghezza

140 mm

altezza

165 mm

profondità

68 mm

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

Numero moduli DIN

8

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

Serie

MSX,POWER

Produttore

MSXM 250c - INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE - 4P 250A 690V

€ 496,04 x 1 pz.
(pz.)
96 pz.
Q.tà consigliata info