Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD9277
Cod. Produttore
GWD9277
Cod. EAN
8034035039614

Informazioni di prodotto

MSXD 160 3P+N 160A 36kA TrMf Term.FC
Serie MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

corrente nominale permanente Iu

160 A

tensione nominale

525 V

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

segnalatore di intervento presente

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

apparecchio completo con unità di sicurezza

azionamento a motore opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

INTERRUTT__SCATOLATI,POWER

Produttore

MSXD 160 - INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO - TERMICA REGOLABILE - MAGNETICA FISSA - DIFFERENZIALE REGOLABILE - 36KA 3P+N 160A 525V