Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Varie Sicurezza Macchine /

Cod. Rexel
CP7206058
Cod. Produttore
7206058
Cod. EAN
4012195850083

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MSX-E1 MALTA ANTINCENDIO
  • Serie: PYROMIX®
  • Uso: isolamenti cavi
  • Applicazione: manuale/pompa
  • Confezione: 10 kg malta secca
  • Miscelazione: 3 litri acqua
  • Volume pronto: circa 10 litri
  • Conservazione: 12 mesi, asciutto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

MSX-E1 Malta Antincendio è una paratia di malta di forma tonda progettata per applicazioni di protezione antincendio. Questo materiale è specificamente formulato per garantire la sicurezza e la resistenza al fuoco nelle installazioni elettriche, contribuendo a mantenere l'integrità delle strutture in caso di incendio. La malta è ideale per sigillare e proteggere passaggi e giunti, offrendo una barriera efficace contro la propagazione delle fiamme e del fumo. La sua composizione e forma la rendono adatta per impieghi professionali nel settore elettrico, assicurando affidabilità e conformità alle normative di sicurezza antincendio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Malta antincendio per la realizzazione di isolamenti cavi combinati in pareti e soffitti. Idonea a pompe, dispositivi a pressione all'applicazione manuale. 10 kg di malta secca, con l'aggiunta di ca. 3 litri di acqua, rendono circa 10 litri di massa pronta per la lavorazione. Utilizzo in ambiente interno. La malta secca può essere conservata in ambienti asciutti, ma protetti dal gelo, per 12 mesi, chiusa nella propria confezione originale.

Tipologia

Paratia di malta

forma

Tondo

contenuto secchio/sacco

10 kg

accessorio necessario

Serie

PYROMIX /

Produttore

Malta antincendio 10kg isolamento cavi pareti soffitti interno