Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW97767
Cod. Produttore
GW97767
Cod. EAN
8011564764637

Informazioni di prodotto

MSS ATS 160A 4P
Serie 97 MSS - Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità  nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A. La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.

esecuzione

commutatore

numero di poli

4

con posizione zero

corrente nominale permanente Iu

160 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Serie

INTERRUTT__SCATOLATI,POWER

materiale della scatola

plastica

Produttore

MSS 160A ATS - SISTEMA DI COMMUTAZIONE AUTOMATICA MONOBLOCCO A 3 POSIZIONI - 160A 230V - 19 MODULI