Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM191092
Cod. Produttore
191092
Cod. EAN
4015081915903

Informazioni di prodotto

MSFB-8-125A BASE 125A, 8 POS.
Descrizione del produttore: MSFB-8-125A BASE 125A, 8 POS.191092 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001900 - Sistema di sbarre per quadri di distribuzione

larghezza

405 mm

altezza

45 mm

profondità

160 mm

Protezione della superficie

Lucido

corrente nominale

125 A

numero di poli

3

materiale

Rame

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

distanza delle guide

60 mm

Serie

Moeller series

Produttore

MSFB-8-125A BASE 125A, 8 POS.