Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM191097
Cod. Produttore
191097
Cod. EAN
4015081915958

Informazioni di prodotto

MSFAD-25 ADATT. DOL 25A PKZ/PKE+DILM GR.1
Descrizione del produttore: MSFAD-25 ADATT. DOL 25A PKZ/PKE+DIL191097 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001531 - Adattatore per bus system

distanza delle guide

60 mm

componenti guida di supporto

1 guida portante

spessore max. del binario elettrificato

2 mm

Larghezza dell'adattatore

45 mm

larghezza delle guide

24 mm

esecuzione del collegamento elettrico

3 conduttori AWG 12

spessore min. del binario elettrificato

2 mm

corrente nominale In

25 A

Serie

Moeller series

Produttore

MSFAD-25 ADATT. DOL 25A PKZ/PKE+DIL