Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM283165
Cod. Produttore
283165
Cod. EAN
4015082831653

Informazioni di prodotto

MSC-D-10-M7(24VDC) AVVIAT. DIR 3KW

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Avviatore diretto, apparecchio base: MSC, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Dati motore Potenza nominale assorbita AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 3 kW, Campo di taratura sganciatore termico: Ir= 6.3 - 10 A, Tipo di coordinamento: Tipo di coordinamento „1“, Tensione di comando: 24 V DC, Tensione continua, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660

larghezza

45 mm

altezza

180 mm

profondità

95 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

6,6 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Classe 10 A

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

1,5 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

55 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

150 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 1

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

6,3 ... 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series