Prodotti /

Cod. Rexel
CP1121903
Cod. Produttore
1121903
Cod. EAN
4012195907022

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato a C
  • Uso: Costruzioni portanti
  • Applicazione: Canaline e mensole
  • Compatibilità: Staffa reggicavo U
  • Serie: Rail system
  • Modello: MS4022P6000A4
  • Tipo: Profilati a C pesanti
  • Installazione: Individuale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilo a C MS4022P6000A4 con dimensioni di 6000 mm di lunghezza, 40 mm di larghezza e 22,5 mm di altezza. Realizzato in acciaio con spessore di 2 mm, presenta una perforazione retro forata con fori ovali di 13x30 mm distanziati di 50 mm. Questo profilo singolo è progettato per applicazioni elettriche, offrendo robustezza e versatilità nel montaggio di sistemi di supporto. La sua forma a C garantisce facilità di installazione e compatibilità con diversi accessori del sistema rail, rendendolo ideale per strutture di supporto e fissaggio di componenti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

larghezza

40 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

22,5 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

1,48 kg

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

6000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

18 mm

momento di resistenza ly

1,864 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

4,4552 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

1,05 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

2,23 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

1,86 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

4,46 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

Profilato a C pesante forato acciaio inox V4A per installazioni robuste