Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMS16573
Cod. Produttore
MS16573
Cod. EAN
4013614536625

Informazioni di prodotto

MS165-73A SALVAMOTORE 62-73A
MS165 is a compact and powerful range for motor protection up to 45 kW (400 V) / 80 A in width of 55 mm. They offer a reliable protection for motors in the event of overload or phase failure. The devices have trip class 10. This type has also a clear and reliable indication of fault in a separate window in the event of short-circuit tripping. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is suitable for three- and single phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips, power in-feed blocks are available as accessory. These are suitable throughout the MS116/MS132/MS165 range.

larghezza

55 mm

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 kW

tecnica di intervento

termomagnetico

corrente nominale permanente Iu

73 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

30 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

62 A

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

sensibile a guasto di fase

con protezione termica

altezza

142.65 mm

tensione d’esercizio nominale

690.0 V

profondità

122 mm

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1022.00 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento