Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU51521261
Cod. Produttore
51521261
Cod. EAN
8033777017102

Informazioni di prodotto

MS/92 160A GIUNTO FLESSIBILE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giunto flessibile per il cambio del percorso per elementi rettilinei MS160 - In=160A - IP55

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 400 V

flessibile

lunghezza della scatola a barre

600 m

lunghezza

600 mm

numero di poli

3

numero di conduttori (esclusa terra)

4

larghezza

39 mm

altezza

97 mm

corrente nominale per AC 50 Hz

160 A

colore

grigio

esecuzione

singolo

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MS/92 160A GIUNTO FLESSIBILE