Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02620
Cod. Produttore
B02620
Cod. EAN
8015892026207

Informazioni di prodotto

Sormonto MS 75x30 per canale METRO' FAST

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sormonto per canali scatolati porta cavi della linea METRO' FAST, delle dimensioni di b75 x h30 mm. Realizzato in PVC, materiale che impedisce la propagazione della fiamma, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 assicurando sicurezza e lunga durata dell'impianto. Ideale per l'installazione sotto pavimento in solette di cemento.

larghezza

75 mm

altezza

72 mm

Numero di scomparti

2

lunghezza

180 mm

materiale

Plastica

Serie

Metr /

Produttore

MS 75x30 Sormonto per canale Metrò Fast BIANCO