Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBM1M-C
Cod. Produttore
BM1M-C
Cod. EAN
0074983738502

Informazioni di prodotto

Fascetta di fissaggio con linguetta, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla linguetta integrata.
  • Curved tip per un rapido avvio dell’aggancio.
  • Regolazione infinita per adattarsi a diverse dimensioni di fascetti.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in nylon 6.6 garantisce durabilità e resistenza.
  • Blocca saldamente i cavi, migliorando sicurezza e ordine.
  • Riduce i tempi di manutenzione e intervento.
Descrizione del produttore: Marker Tie, Wrap Style, 4.2 Inches (107 mm) Length, Miniature, Nylon 6.6, Natural. For indoor use. Used to fasten and identify bundles at the same time. Stainless steel locking barb provides consistent performance, reliability and infinite adjustability through entire bundle range. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading. Can be used with Panduit permanent marker pens.