Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU50414004
Cod. Produttore
50414004
Cod. EAN
8033777041237

Informazioni di prodotto

Cassetta di derivazione vuote per elementi MR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione vuote per elementi MR - PE+FE - In=250A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

360 mm

altezza

250 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

600 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Produttore

MRF CAS.DER.SEZIONAMENTO 250A BASE