Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU50401137
Cod. Produttore
50401137
Cod. EAN
8033777050796

Informazioni di prodotto

MR 1000A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE SX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Alimentazione sinistra grande in alluminio da montare su elemento MR1000 - In=800A - IP55

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 1000 V

corrente nominale per AC 50 Hz

1000 A

numero di poli

3

altezza

400 mm

lunghezza

850 mm

numero RAL

7035

larghezza

290 mm

punto di alimentazione

fine

esecuzione

singolo

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MR 1000A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE SX