Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 398 0
Cod. Produttore
KW 231 1
Cod. EAN
7320500273814

Informazioni di prodotto

ELEP 398 0 garantisce prestazioni elevate con un design robusto e funzionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta in ghisa cromata
  • Risparmio di tempo con componenti di alta qualità e montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza e stabilità luminosa per un utilizzo affidabile
  • Design elegante con finitura blu per un’installazione estetica
Scopri l'elettrodomestico ELEP 398 0, un prodotto della famiglia MP4-21L, progettato per offrire stabilità e luminosità. Realizzato in ghisa cromata, questo articolo è ideale per chi cerca un design elegante e funzionale. La sua finitura blu aggiunge un tocco di colore, rendendolo perfetto per qualsiasi ambiente. Con un'ottima classificazione merceologica, rappresenta una scelta di qualità per le tue esigenze elettriche. Scegli un prodotto che combina estetica e prestazioni in modo impeccabile.

colore del pulsante

blu

illuminabile

materiale dell’anello frontale

plastica

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

alto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

cromo

Produttore

ABB

MP4-21L P. STAB.LUMIN.BLU GH. CROM